Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0800 Flenspakning 8 tommer 1/8 tommer Hvit PTFE | AH8LAJ 38VP91

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0800 Flenspakning 8 tommer 1/8 tommer Hvit PTFE

På lager
Vare: AH8LAJ Modell: 24SH-RG-0150-125-0800Kryssreferanse: 38VP91
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
1 464 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlenspakning
FARGEHvit
Inne i Dia.8.625 "
MaterialePTFE
Maks. Press2900
MetalldetekterbarNei
Utenfor Dia.11 "
Rørstørrelse8"
Temp. Område-400 grader til 599 grader
Tykkelse1 / 8 "
typenRingpakning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1584
Skipets høyde (cm)0.32
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandAT

Produktvarianter

ProduktModellInne i Dia.Utenfor Dia.RørstørrelsePris
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0050 Flenspakning 1/2 tommer 1/8 tommer Hvit PTFE | AH8KZZ 38VP82 24SH-RG-0150-125-005027 / 32 "1.875 "1 / 2 "42NOK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0075 Flenspakning 3/4 tommer 1/8 tommer Hvit PTFE | AH8LAA 38VP83 24SH-RG-0150-125-00751-1 / 16 "2.25 "3 / 4 "61NOK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0100 Flensepakning 1 tomme 1/8 tommer Hvit PTFE | AH8LAB 38VP84 24SH-RG-0150-125-01001-5 / 16 "2.625 "1"82NOK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0150 Flenspakning 1-1/2 tommer 1/8 tommer Hvit | AH8LAC 38VP85 24SH-RG-0150-125-01501-29 / 32 "3.375 "1.5 "136NOK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0200 Flenspakning 2 tommer 1/8 tommer Hvit PTFE | AH8LAD 38VP86 24SH-RG-0150-125-02002.375 "4.125 "2"203NOK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0250 Flenspakning 2-1/2 tommer 1/8 tommer Hvit | AH8LAE 38VP87 24SH-RG-0150-125-02502.875 "4.875 "2.5 "310NOK
TEADIT 24SH-RG-0150-125-0300 Flenspakning 3 tommer 1/8 tommer Hvit PTFE | AH8LAF 38VP88 24SH-RG-0150-125-03003.5 "5.375 "3"386NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TEADIT 24SH-RG-0150-125-0800 Flenspakning 8 tommer 1/8 tommer Hvit PTFE
1 464 NOK / enhet