MILWAUKEE VALVE Kuleventil i bronse med lav bly, NPT


filtre
Body Material: Bronse med lav bly , Panserstil: gjenget , Tilkoblingstype: PT , Håndtaksmateriale: Formbart jern , Håndtakstype: Håndhjul , Maks. Væsketemperatur: 200 Grader F , Maks. Vanntrykk: 300 psi , Stammateriale: Bronse , Ventilstammetype: Rising , Kilemateriale: Bronse
StilModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris (eks. mva)
A
UP502 - 38
1 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "2 710 NOK
A
UP502 - 14
1.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "2 553 NOK
A
UP502 - 12
2 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "2 618 NOK
A
UP502 - 34
2 9 / 16 "3 / 4 "4"2 826 NOK
A
UP502 1 "
2 15 / 16 "1"4.375 "3 917 NOK
A
UP502 - 112
3 11 / 16 "1.5 "5.75 "6 904 NOK
A
UP502 - 114
3.375 "1.25 "5.187 "5 224 NOK
A
UP502 2 "
4.437 "2"6.75 "10 894 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?