Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 Globe ventil 3/4 tommer lav bly bronse | AC7ZMK 39A277

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 Globeventil 3/4 tommers lav blybronse

På lager
Vare: AC7ZMK Modell: UP502 - 34Kryssreferanse: 39A277
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
3 026 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakGlobeventil
Body MaterialBronse med lav bly
Motorpansergjenget
TilkoblingstypePT
HåndteringsmaterialeFormbart jern
HåndtakstypeHåndhjul
Lengde på innløp til utløp2 9 / 16 "
Maks. Væsketemp.200 Grader F
Maks. Vanntrykk300 psi
Rørstørrelse3 / 4 "
StammaterialeBronse
Toppen av håndtaket til innløpssenteret4"
VentilstammetypeRising
KilematerialeBronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)10.92
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8481801070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengde på innløp til utløpRørstørrelseToppen av håndtaket til innløpssenteretPris
MILWAUKEE VENTIL UP502 - 14 klodeventil 1/4 tommer lav blybronse | AC7ZMG 39A274 UP502 - 141.625 "1 / 4 "3-1 / 16 "2 828 NOK
MILWAUKEE VALVE UP502 - 38 Globe ventil 3/8 tommer lav bly bronse | AC7ZMH 39A275 UP502 - 381 13 / 16 "3 / 8 "3.187 "3 002 NOK
MILWAUKEE VENTIL UP502 - 12 klodeventil 1/2 tommer lav blybronse | AC7ZMJ 39A276 UP502 - 122 5 / 16 "1 / 2 "3.75 "2 901 NOK
MILWAUKEE VALVE UP502 1" klodeventil 1 tommer lav blybronse | AC7ZML 39A278 UP502 1 "2 15 / 16 "1"4.375 "4 194 NOK
MILWAUKEE VALVE UP502 - 114 Globe ventil 1-1/4 tommer lav bly bronse | AC7ZMM 39A279 UP502 - 1143.375 "1.25 "5.187 "5 593 NOK
MILWAUKEE VALVE UP502 - 112 Globe ventil 1-1/2 tommer lav bly bronse | AC7ZMN 39A280 UP502 - 1123 11 / 16 "1.5 "5.75 "7 392 NOK
MILWAUKEE VALVE UP502 2" klodeventil 2 tommer lav blybronse | AC7ZMP 39A281 UP502 2 "4.437 "2"6.75 "12 071 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE VALVE UP502 - 34 Globeventil 3/4 tommers lav blybronse
3 026 NOK / enhet