LEESON 141312.00 C213T8FB4A generell motor | AJ2TCG C213T8FB4A

LEESON 141312.00 C213T8FB4A Motor for generell bruk

På lager
Vare: AJ2TCG Modell: 141312.00Kryssreferanse: C213T8FB4A

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

22 629 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame213T
Forsterker med full belastning7.6-8 / 4
HP2
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeF
Fase3
Power Factor56
RotasjonREV
RPM900
Servicefaktor1.15
typenTF
Spenning208-230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 56.25
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)56.36
Skipets bredde (cm)41.91

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - G140516.00 / C213T8FB3A
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6206
    • CC-nummer: CC005A
    • Peiling PE: 6307
    • Navneskilt: A-92005-162
    • Svikling: 215838
    • GRUPP: 6
    • Maling: BLÅ - LEESON (ENAMEL)
    • S. F Forsterker: 7.95-8.4 / 4.2

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Generell motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936004 467 NOK
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Generell motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218005 316 NOK
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Generell motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.118004 534 NOK
LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7:035A5B69 / 74.71800 / 15006 435 NOK
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Generell motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290010 486 NOK
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15006 740 NOK
LEESON 116757.00 C6T17FB151B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 141312.00 C213T8FB4A Motor for generell bruk
22 629 NOK / enhet