LEESON LM32807 AF8B7.5T61 generell motor | AJ2WKJ AF8B7.5T61

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 generell motor

På lager
Vare: AJ2WKJ Modell: LM32807Kryssreferanse: AF8B7.5T61

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 448 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeG
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame256T
Forsterker med full belastning23 / 11.5
HP7.5
Hz60
IsolasjonsklasseF
kW5.6
SmøringVERIFY
Maks. Omgivelsestemp.40
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor70
RotasjonREV
RPM900
Servicefaktor1.15
typenTFL
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 119.25
Skipets høyde (cm)45.72
Skipets lengde (cm)78.11
Skipets bredde (cm)56.52

Produktdetaljer:

    • Eff 100%: 86.5
    • Eff 75%: 85.5
    • Peiling OPE: 208
    • CC-nummer: CC004A
    • Peiling PE: 309
    • Navneskilt: B-92117-AL-BCDLM-AAX
    • Svikling: K256847
    • GRUPP: 2
    • Maling: VERIFY
    • S. F Forsterker: 25.6 / 12.8

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Generell motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936005 475 NOK
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Generell motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218006 517 NOK
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Generell motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.118005 553 NOK
LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7:035A5B69 / 74.71800 / 15007 886 NOK
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Generell motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290012 856 NOK
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15008 260 NOK
LEESON 116757.00 C6T17FB151B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 150010 173 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON LM32807 AF8B7.5T61 generell motor
39 448 NOK / enhet