LEESON 116761.00 C6T17FB154B Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVQ C6T17FB154B

LEESON 116761.00 C6T17FB154B generell motor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2QVQ Modell: 116761.00Kryssreferanse: C6T17FB154B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 965 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMotor til generell bruk
KodeL
utformingB
DutyKontinuerlig
KabinettTEFC
Frame56H
Forsterker med full belastning5.8 / 2.9
HP2
Hz50/60
IsolasjonsklasseF
kW1.49
SmøringPolyrex EM
Maks. Omgivelsestemp.40
Motor termisk beskyttelse9700K46
MonteringRigid
emballasjeB
Fase3
Power Factor75.6 / 79
RotasjonREV
RPM1800 / 1500
Servicefaktor1.25
Skaft Dia.5 / 8 "
typenTF
Spenning230 / 460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 20.25
Skipets høyde (cm)27.64
Skipets lengde (cm)49.53
Skipets bredde (cm)26.52

Produktdetaljer:

    • Erstatter Leeson - 113026.00 / C6T17FB65F
    • Eff 100%: 86.5
    • Peiling OPE: 6203
    • CC-nummer: EXEMPT
    • Peiling PE: 6203
    • Navneskilt: 993500
    • Svikling: T634340
    • GRUPP: 3
    • Maling: GREEN - LEESON WATTSAVER
    • S. F Forsterker: 7 / 3.5

Produktvarianter

ProduktModellkWMonteringutformingSmøringMotor termisk beskyttelseemballasjePower FactorRPMPris
LEESON 100905.00 C4T34FB2D Generell motor | AJ2PJV C4T34FB2D 100905.00. 37LO100905-Polyrex EM-B6936004 467 NOK
LEESON 100961.00 C4T17FB4C Generell motor | AJ2PKA C4T17FB4C 100961.00. 37LO100961BMULTEMP SRL-B6218005 316 NOK
LEESON 101647.00 C4T17FB10C Generell motor | AJ2PLY C4T17FB10C 101647.000.25LO101647BVERIFY-B61.118004 534 NOK
LEESON 103020.00 C4T17FH13A generell motor 50-60 Hertz | AJ2PQT C4T17FH13A 103020.00. 37LO103020-VERIFY7:035A5B69 / 74.71800 / 15006 435 NOK
LEESON 114618.00 C6T8FB11C Generell motor | AJ2QPK C6T8FB11C 114618.00. 37-BPolyrex EM-B48.290010 486 NOK
LEESON 116739.00 C6T17FB152B Generell motor 50-60 Hertz | AJ2QUU C6T17FB152B 116739.000.56-BPolyrex EM9700K46B72 / 81.61800 / 15006 740 NOK
LEESON 116757.00 C6T17FB151B generell motor 50-60 Hertz | AJ2QVM C6T17FB151B 116757.000.75-BPolyrex EM9700K46B68.5 / 781800 / 1500-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LEESON 116761.00 C6T17FB154B generell motor 50-60 Hertz
8 965 NOK / enhet