Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER C400B tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line | AA8TXJ 1A858

PARKER C400B tilbakeslagsventil, 1-1/4 tomme størrelse, in-line

På lager
Vare: AA8TXJ Modell: C400BKryssreferanse: 1A858
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
622NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeKvinne-Kvinne
Sprekktrykk5 psi
Strømningsområde5 GPM
Høyde0.81 "
Lengde2.63 "
Maks. Strømningshastighet5 Gpm
Maks. Driftstrykk2000 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press2000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Havn1 / 4 "
Forsegl materialeNitril
GjengetypePT
typenMessing
VentilmaterialeMessing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481309000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hydraulisk tilbakeslagsventil designet for å tillate fri flyt av væske i én retning mens den stopper strømmen i den andre retningen og omvendt
    • Har mykforseglet metallplate for å motstå sprekktrykk
    • NPT-porter for å gi en effektiv tetning til rør og rør som arbeider med hydrauliske væsker

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMaks. PressHavnGjengetypetypenPris
PARKER C400S tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line | AA8TLX 1A044 C400S5000 psi5000 psi1 / 4 "PTStål815NOK
PARKER C620S tilbakeslagsventil, 1/6 tomme størrelse, in-line | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-898NOK
RFQ
PARKER C2000S tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "PT-6 250 NOK
RFQ
PARKER C600B tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, in-line | BT4XYZ C600B2000 psi-3 / 8 "PT-864NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER C400B tilbakeslagsventil, 1-1/4 tomme størrelse, in-line
622NOK / enhet