Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER C400S tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line | AA8TLX 1A044

PARKER C400S tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line

På lager
Vare: AA8TLX Modell: C400SKryssreferanse: 1A044
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
815NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
TilkoblingstypeKvinne-Kvinne
Sprekktrykk5 psi
Strømningsområde5 GPM
Høyde0.81 "
Lengde2.63 "
Maks. Strømningshastighet5 Gpm
Maks. Driftstrykk5000 psi
Maks. Driftstemperatur121 grader C
Maks. Press5000 psi
Min. Driftstemperatur-40 grader C
Havn1 / 4 "
Forsegl materialeNitril
GjengetypePT
typenStål
VentilmaterialeStål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8481302090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. DriftstrykkMaks. PressHavnGjengetypetypenPris
PARKER C400B tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line | AA8TXJ 1A858 C400B2000 psi2000 psi1 / 4 "PTMessing622NOK
PARKER C620S tilbakeslagsventil, 1/6 tomme størrelse, in-line | BM6PDV C620S5000 psi-6"SAE-898NOK
RFQ
PARKER C2000S tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line | BN2KFB C2000S3000 psi-1 1 / 4 "PT-6 250 NOK
RFQ
PARKER C600B tilbakeslagsventil, 3/8 tommers størrelse, in-line | BT4XYZ C600B2000 psi-3 / 8 "PT-864NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER C400S tilbakeslagsventil, 1-1/4 tommers størrelse, in-line
815NOK / enhet