MARATHON MOTORS 184THTY7726 Y543A vektormotor | AJ2MET Y543A

MARATHON MOTORS 184THTY7726 Y543A vektormotor

På lager
Vare: AJ2MET Modell: 184THTY7726Kryssref.: Y543A

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

25 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
KabinettTENV
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
Fase3
RPM1800
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 41.4
Skipets høyde (cm)37.95
Skipets lengde (cm)51.92
Skipets bredde (cm)33.02
HS kode8501524000

Produktdetaljer:

    • Erstatter Marathon - Y543 / 184THTL7726

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppeKabinettkWMaks. HastighetMotorapplikasjonMotordesignMotorens monteringsposisjonPris
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EPACTHelt lukket ikke-ventilert-5400 RPMKran3-faseHorisontal17 484 NOK
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1/2 Hk 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal30 280 NOK
MARATHON MOTORER 213THTL7776 Vector Motor 3 Hp 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660standardHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal27 630 NOK
MARATHON MOTORER 215THTL7736 Vector Motor 10 Hk 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal38 568 NOK
MARATHON MOTORER 254THTL5736 Vector Motor 15 Hk 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal42 892 NOK
MARATHON MOTORER 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hk 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660PremiumHelt lukket ikke-ventilert-3600 RPMKran3-faseHorisontal67 780 NOK
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-5400 RPMKran3-faseHele vinkelen13 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 184THTY7726 Y543A vektormotor
25 136 NOK / enhet