MARATHON MOTORER 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hk 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567

MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hk 74.2 Lb-ft 575v

På lager
Vare: AD6NWE Modell: 284THTNA7036Kryssref: 46M721 / Y567

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

67 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneBall
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppePremium
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Encoder er akseptabeltJa
KoderakselJa
FinishSvart
Frame284TC
RammematerialeCast Iron
Forsterker med full belastning24.8
HP25
Hz60
IsolasjonsklasseF
IsolasjonsfunksjonMAX GUARD Klasse F
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet3600 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal
RPM på typeskilt1770
NEMA designA
Nominell effektivitet0.936
Total lengde27 1 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1701-1800
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1.875 "
Aksel lengde4.375 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk beskyttelseT-statistikk
moment~~POS=TRUNC74.2 lb.-ft.
Spenning575

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 170.55
Skipets høyde (cm)61.85
Skipets lengde (cm)88.9
Skipets bredde (cm)66.04
HS kode8501528040
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppeKabinettkWMaks. HastighetMotorapplikasjonMotordesignMotorens monteringsposisjonPris
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EPACTHelt lukket ikke-ventilert-5400 RPMKran3-faseHorisontal17 484 NOK
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1/2 Hk 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal30 280 NOK
MARATHON MOTORER 213THTL7776 Vector Motor 3 Hp 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660standardHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal27 630 NOK
MARATHON MOTORER 215THTL7736 Vector Motor 10 Hk 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal38 568 NOK
MARATHON MOTORER 254THTL5736 Vector Motor 15 Hk 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal42 892 NOK
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-5400 RPMKran3-faseHele vinkelen13 568 NOK
MARATHON MOTORS 145THTR5376 Vector Motor 4.5 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKP 5THY0 / Y537 145THTR537660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-5400 RPMKran3-faseHele vinkelen10 577 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hk 74.2 Lb-ft 575v
67 780 NOK / enhet