MARATHON MOTORS 215THTL7776 Vector Motor 22.5 Lb-ft 5 Hp 230/460 V | AE6KKV 5THY6 / Y544

MARATHON MOTORS 215THTL7776 Vektormotor 22.5 Lb-ft 5 Hk 230/460 V

På lager
Vare: AE6KKV Modell: 215THTL7776Kryssref: 5THY6 / Y544

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

31 022 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVector motor
Omgivelsestemp. Område40 grader C
BaseRigid
LagreneBall
DutyKontinuerlig
Effektivitetsgruppestandard
KabinettHelt lukket ikke-ventilert
Encoder er akseptabeltJa
Koderaksel5/8 x 1-3/4"
FinishSvart
Frame215TC
RammematerialeAluminum
Forsterker med full belastning15.4/7.7
HP5
Hz60
IsolasjonsklasseF
IsolasjonsfunksjonPatentert MAX GUARD
Maks. Driftsfrekvens120 Hz
Maks. Hastighet4200 RPM
MotorapplikasjonKran
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket ikke-ventilert
Motorens monteringsposisjonHele vinkelen
MotormonteringstypeAnsikt / base
MotorakseldesignTastet
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
Motor termisk beskyttelseT-stat
Motor Type3-fase
MonteringAnsikt / base
MonteringsposisjonHorisontal eller Vertikal
RPM på typeskilt1165
NEMA designA
Nominell effektivitet0.84
Total lengde20 9 / 16 "
Fase3
RotasjonCW / CCW
RPM-rekkevidde1101-1200
Servicefaktor1.0
Skaft Dia.1.375 "
Aksel lengde3.125 "
Hastighetsområde1000: 1 CT
Termisk beskyttelseT-statistikk
moment~~POS=TRUNC22.5 lb.-ft.
Spenning230/460
Garanti3 år.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 65.7
Skipets høyde (cm)35.56
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)42.7
HS kode8501524000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHzEffektivitetsgruppeKabinettkWMaks. HastighetMotorapplikasjonMotordesignMotorens monteringsposisjonPris
MARATHON MOTORS 145THTN6060 Vector Motor 2 Hp 6 Lb-ft 575v | AD6NVY 46M713 / Y557 145THTN606060EPACTHelt lukket ikke-ventilert-5400 RPMKran3-faseHorisontal17 484 NOK
MARATHON MOTORS 213THTL7736 Vector Motor 7-1/2 Hk 22.3 Lb-ft 575v | AD6NVZ 46M716 / Y560 213THTL773660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal30 280 NOK
MARATHON MOTORER 213THTL7776 Vector Motor 3 Hp 13.6 Lb-ft 230/460v | AD6NWA 46M717 / Y542 213THTL777660standardHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal27 630 NOK
MARATHON MOTORER 215THTL7736 Vector Motor 10 Hk 29.6 Lb-ft 575v | AD6NWB 46M718 / Y561 215THTL773660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal38 568 NOK
MARATHON MOTORER 254THTL5736 Vector Motor 15 Hk 44.6 Lb-ft 575v | AD6NWC 46M719 / Y562 254THTL573660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-4200 RPMKran3-faseHorisontal42 892 NOK
MARATHON MOTORER 284THTNA7036 Vector Motor 25 Hk 74.2 Lb-ft 575v | AD6NWE 46M721 / Y567 284THTNA703660PremiumHelt lukket ikke-ventilert-3600 RPMKran3-faseHorisontal67 780 NOK
MARATHON MOTORS 143THTR5326 Vector Motor 3.0 Lb-ft 1 Hp 230/460 V | AE6KKN 5THX9 / Y536 143THTR532660EPACTHelt lukket ikke-ventilert-5400 RPMKran3-faseHele vinkelen13 568 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 215THTL7776 Vektormotor 22.5 Lb-ft 5 Hk 230/460 V
31 022 NOK / enhet