IRONCLAD Heatworx Heavy Duty varmebestandige hansker


Ironclad Heatworx kraftige hansker brukes i metallbearbeidings-, sveise- og konstruksjonsindustrien på grunn av deres eksepsjonelle varmebestandighet og holdbarhet. De beskytter hendene mot høye temperaturer og gir nødvendig beskyttelse i krevende arbeidsmiljøer.

filtre
Belegg: nylon , Beleggfinish: Textured , Farge: Svart , Mansjett: Gauntlet , Kutte opp: Clute , Foringsmateriale: ufôret , Materiale: Kevlar (R) , Maks. Temp.: 600 Grader F , Tommelstil: Rett
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
HW6X-06-XXL
2XL850NOK
A
HW6X-04-L
L835NOK
A
HW6X-03-M
M850NOK
A
HW6X-02-S
S850NOK
A
HW6X-05-XL
XL850NOK

Heatworx Heavy Duty varmebestandige hansker

Ironclad Heatworx kraftige hansker gir beskyttelse mot brannskader og termiske farer. De er ideelle for sveising, metallbearbeiding, konstruksjon og bilarbeid.

Egenskaper

  • Disse glassblåsehanskene har Kovenex-konstruksjon for eksepsjonell varmebestandighet, og sikrer sikkerhet under høytemperaturoppgaver.
  • De har Kevlar-lagdelt håndflate og rygg for holdbarhet og beskyttelse mot kutt og slipemidler.
  • Disse Ironclad Heatworx-hanskene kommer med et silikongrepsbelegg for økt fingerferdighet og kontroll.
  • De tilbyr en mansjettstil med mansjetter for forbedret beskyttelse av underarmen, noe som muliggjør potensiell eksponering for håndledd og underarm.

Ofte Stilte Spørsmål

Når bør jeg bytte ut disse Heatworx-hanskene?

  • Bytt ut når den er skadet, revet eller frynset.
  • Bytt hvis grepbelegget slites av, noe som påvirker kontrollen.
  • Når varmemotstanden reduseres, bør du vurdere utskifting.
  • Bytt ut hvis elastisitetstap forårsaker dårlig passform.
  • Bytt for betydelig slitasje.

Betyr Raptor Supplies tilby Ironclad Heatworx heavy duty hansker i forskjellige størrelser?

Ja, kunder som leter etter disse kraftige hanskene med varierende størrelser kan velge Ironclad HW6X-02-S, HW6X-03-M, HW6X-04-L, HW6X-05-XL og HW6X-06-XXL Heatworx heavy duty hansker for henholdsvis små, mellomstore, store, ekstra store og doble XL hansker.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en glassblåsehanske?

  • Sikre komfort og tettsittende passform for fingerferdighet.
  • Velg hansker med passende farebeskyttelse.
  • Se etter forsterkede håndflater og sømmer for holdbarhet.
  • Se etter funksjoner for grepsforbedring.
  • Velg riktig størrelse for komfort og sikkerhet.
  • Vurder miljøforhold.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?