Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IRONCLAD HW6X-05-XL Svarte varmebestandige hansker Svarte | AB2XCZ 1PHG6

IRONCLAD HW6X-05-XL Svarte Varmebestandige hansker Svart

På lager
Vare: AB2XCZ Modell: HW6X-05-XLKryssreferanse: 1PHG6

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
883NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebestandige hansker
Coatingnylon
OverflatebehandlingTextured
FARGESvart
MansjettGauntlet
KuttClute
Liner Materialufôret
MaterialeKevlar (R)
Maks. Temp.600 Grader F
StørrelseXL
TommelstilRett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.162
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)24.89
HS kode6216005820
OpprinnelseslandID

Produktdetaljer:

    • Ideell for sveising, glassblåsing, metallbearbeiding og monteringstjenester i støperi, høytemperatur bilindustri, keramikk og keramikkindustri
    • Støpt silikongummihåndflate med Kovenex-foring for å motstå kutt, krymping, punkteringer, slipemidler, oljer og vann
    • Pustende og fleksibel konstruksjon med gummiert knokebeskyttelse og forlenget mansjett for overlegen komfort
    • Silikonlaminerte fingersidevegger for ekstrem varmebeskyttelse i kritiske arbeidsmiljøer

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
IRONCLAD HW6X-02-S Varmebestandige hansker Svart S Kevlar Pr | AB2XCW 1PHG3 HW6X-02-SS883NOK
IRONCLAD HW6X-03-M Varmebestandige hansker Svart M Kevlar Pr | AB2XCX 1PHG4 HW6X-03-MM883NOK
IRONCLAD HW6X-04-L Varmebestandige hansker Svart L Kevlar Pr | AB2XCY 1PHG5 HW6X-04-LL883NOK
IRONCLAD HW6X-06-XXL Varmebestandige hansker Svart 2xl Kevlar Pr | AB2XDA 1PHG7 HW6X-06-XXL2XL883NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IRONCLAD HW6X-05-XL Svarte Varmebestandige hansker Svart
883NOK / enhet