Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 5TXC4 Patch Cord Bnc Hanne Til Bnc Hanne 80 In | AE6MCU

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch Cord Bnc hann til Bnc hann 80 tommer

På lager
Vare: AE6MCU Modell: 5TXC4
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
122NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLappledning
FARGESvart
impedans50 Ohms
Lengde80 "
MaterialeGullbelagt messingkontakt
Plug and Connector BeskrivelseBNC Male til BNC Male
Temp. Område-40 grader til 85 grader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vurderinger (500V @ 3A Max, CAT I 500 V)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIsolasjonLengdeMaterialePlug and Connector BeskrivelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WRE9 Patch Cord Alligator Clip 40in Black | AE2DWH 4WRE9Svartsilikon40 "Forniklet stålAlligatorklemme i begge ender176 F60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRF5 Patch Cord Kit Alligator Clip 40 In | AE2DWL 4WRF5Svart og rødtPVC40 "Forniklet stålAlligatorklemme i begge ender120 F79NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRF6 Patch Cord Kit Stabling Banana Plug 40in | AE2DWM 4WRF6Svart og rødtPVC40 "Forniklet stålStabler bananplugg i begge ender130 F111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 5TXC4 Patch Cord Bnc hann til Bnc hann 80 tommer
122NOK / enhet