Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR 4WRF5 Patch Cord Kit Alligator Clip 40 In | AE2DWL

APPROVED VENDOR 4WRF5 Patch Cord Kit Alligator Clip 40 tommer

På lager
Vare: AE2DWL Modell: 4WRF5
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLappledning
FARGESvart og rødt
IsolasjonPVC
Kjeveåpning0.3 "
Lengde40 "
MaterialeForniklet stål
Plug and Connector BeskrivelseAlligatorklemme i begge ender
Temp. Område120 F
Wire Gauge18AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.07
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8544429000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Vurderinger (150VDC, 5A Maks)

Produktvarianter

ProduktModellFARGEIsolasjonLengdeMaterialePlug and Connector BeskrivelseTemp. OmrådePris
GODKJENT LEVERANDØR 4WRE9 Patch Cord Alligator Clip 40in Black | AE2DWH 4WRE9Svartsilikon40 "Forniklet stålAlligatorklemme i begge ender176 F60NOK
GODKJENT LEVERANDØR 4WRF6 Patch Cord Kit Stabling Banana Plug 40in | AE2DWM 4WRF6Svart og rødtPVC40 "Forniklet stålStabler bananplugg i begge ender130 F111NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5TXC4 Patch Cord Bnc Hanne Til Bnc Hanne 80 In | AE6MCU 5TXC4Svart-80 "Gullbelagt messingkontaktBNC Male til BNC Male-40 grader til 85 grader122NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 4WRF5 Patch Cord Kit Alligator Clip 40 tommer
79NOK / enhet