BUSSMANN 5 x 20 mm glass- og keramiske sikringer: GMC-serien


filtre
Body Material: Glass , Kroppsstil: Sylindriske , Diameter: 5mm , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz / Gould GSC, Littelfuse 239 , Indikerende / Ikke-indikerende: indikerer , Lengde: 20ft. , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Tidsforsinkelse
StilModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierpk. Antall.Pris (eks. mva)
A
GMC-1.6-R
1-6 / 10A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5248NOK
A
GMC-1.5-R
1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5288NOK
A
GMC-1.25-R
1.25100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5382NOK
A
GMC-1-R
1A35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5288NOK
A
GMC-2.5-R
2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5288NOK
A
GMC-2-R
2A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5288NOK
B
GMC-3.15-R
3-15 / 100A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5285NOK
A
GMC-3.5-R
3.510kA ved 125 VAC125 VAC5288NOK
A
GMC-3-R
3A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5273NOK
A
GMC-4-R
4A10kA ved 125 VAC125 VAC5288NOK
A
GMC-5-R
5A10kA ved 125 VAC125 VAC5303NOK
A
GMC-6.3-R
6-3 / 10A200A ved 125 VAC125 VAC5351NOK
A
GMC-6-R
6A10kA ved 125 VAC125 VAC5288NOK
B
GMC-7-R
7A200A ved 125 VAC125 VAC5288NOK
A
GMC-8-R
8A200A ved 125 VAC125 VAC5286NOK
A
GMC-10-R
10A200A ved 125 VAC125 VAC5286NOK
A
GMC-63-R
63mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5388NOK
A
GMC-80-R
80mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5390NOK
A
GMC-100-R
100mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5385NOK
A
GMC-125-R
125mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5382NOK
B
GMC-150-R
150mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5464NOK
A
GMC-200-R
200mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5410NOK
A
GMC-250-R
250mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5435NOK
A
GMC-300-R
300mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5441NOK
A
GMC-315-R
315mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5397NOK
A
GMC-400-R
400mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5366NOK
A
GMC-500-R
500mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5288NOK
A
GMC-600-R
600mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5347NOK
A
GMC-630-R
630mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5390NOK
A
GMC-750-R
750mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5288NOK
A
GMC-800-R
800mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5288NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?