Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN GMC-800-R Sikring 800ma Gmc 250vac - Pakke med 5 | AA9CWT 1CK15

BUSSMANN GMC-800-R sikring 800ma Gmc 250vac - pakke med 5

På lager
Vare: AA9CWT Modell: GMC-800-RKryssreferanse: 1CK15

Få tak i det Mai 20, mandag
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
297NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body MaterialGlass
KroppsstilSylindriske
Diameter5mm
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz / Gould GSC, Littelfuse 239
Sikringsforsterker800mA
Indikerer / ikke indikererindikerer
Avbryt vurdering35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC
Lengde20ft.
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedTidsforsinkelse
Spenningsverdier250 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)4.06
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8536100020
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSikringsforsterkerAvbryt vurderingSpenningsverdierpk. Antall.Pris
BUSSMANN GMC-1.5-R Sikring 1-1/2a Gmc 250vac - Pakke med 5 | AA9CPY 1CJ47 GMC-1.5-R1.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5299NOK
BUSSMANN GMC-1.6-R Sikring 1-6/10a Gmc 250vac - Pakke med 5 | AA9CPZ 1CJ48 GMC-1.6-R1-6 / 10A100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5273NOK
BUSSMANN GMC-100-R Sikring 100ma Gmc 250vac - Pakke med 5 | AA9CQA 1CJ49 GMC-100-R100mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5424NOK
BUSSMANN GMC-10-R Sikring 10a Gmc 125vac - Pakke med 5 | AA9CQB 1CJ50 GMC-10-R10A200A ved 125 VAC125 VAC5300NOK
BUSSMANN GMC-125-R Sikring 125ma Gmc 250vac - Pakke med 5 | AA9CQC 1CJ51 GMC-125-R125mA35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5406NOK
BUSSMANN GMC-1-R Sikring 1a Gmc 250vac - Pakke med 5 | AA9CQD 1CJ52 GMC-1-R1A35A ved 250 VAC, 10KA ved 125 VAC250 VAC5296NOK
BUSSMANN GMC-2.5-R Sikring 2-1/2a Gmc 250vac - Pakke med 5 | AA9CQE 1CJ53 GMC-2.5-R2.5100A ved 250 VAC, 10 kA ved 125 VAC250 VAC5299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN GMC-800-R sikring 800ma Gmc 250vac - pakke med 5
297NOK /pakke