Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CLEVELAND C42604 endefres kobolt 3/16 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NTW 4LE55

CLEVELAND C42604 endefres kobolt 3/16 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc

På lager
Vare: AD8NTW Modell: C42604Kryssreferanse: 4LE55

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
297NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobolt endefres
Hjørneradius0
Skjærende retningHøyre hånd
cutting Typesentrum
Diameter3 / 16 "
DimensjonstypeBrøkdel tommer
Sluttenslig
Avslutt søknadEtterbehandling
Slutt Mill StyleSquare
SluttstilSquare
FinishBright
KlasseGenerelt formål
Helix vinkel30 Degrees
Klippelengde7 / 16 "
Liste nummerHGC-2
MaterialeKobolt
Fresing Dia.3 / 16 "
Antall fløyter2
Total lengde2.375 "
Shank Dia.3 / 8 "
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)8.64
Skipets bredde (cm)1.52
HS kode8207706030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSluttKlippelengdeListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.Pris
CLEVELAND C42602 endefres kobolt 1/8 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc | AD8NTV 4LE54 C426021 / 8 "enslig3 / 8 "HGC-222 5 / 16 "3 / 8 "285NOK
CLEVELAND C42607 endefres kobolt 1/4 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc | AD8NTX 4LE56 C426071 / 4 "enslig1 / 2 "HGC-222.437 "3 / 8 "310NOK
CLEVELAND C42609 endefres kobolt 5/16 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NTY 4LE57 C426095 / 16 "enslig9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "312NOK
CLEVELAND C42612 endefres kobolt 3/8 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NTZ 4LE58 C426123 / 8 "enslig9 / 16 "HGC-222.5 "3 / 8 "335NOK
CLEVELAND C32494 endefres kobolt 7/16 2 fløyter Single Square End Cc | AD8NUA 4LE59 C324947 / 16 "enslig13 / 16 "HGC-222 11 / 16 "3 / 8 "469NOK
CLEVELAND C42616 endefres kobolt 1/2 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc | AD8NUB 4LE60 C426161 / 2 "enslig1"HGC-223.25 "1 / 2 "552NOK
CLEVELAND C42684 End Mill Kobolt 1/8 4 fløyter Single Square End Cc | AD8NUG 4LE65 C426841 / 8 "enslig3 / 8 "HGC-4C42 5 / 16 "3 / 8 "355NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CLEVELAND C42604 endefres kobolt 3/16 2 fløyter Enkel kvadratisk ende Cc
297NOK / enhet