HONEYWELL 2NC / 1NO Positiv pause, langsomtvirkende, BBM, sølvkontakter, eksplosjonsbeskyttet grensebryter


filtre
Aktuatorlengde: 1.5 " , forsterkere: 10 , Armmateriale: Metal , Kroppsmateriale: Aluminum , Kontakt skjema: 2NC / 1NO Positiv pause, langsomt fungerende, BBM, sølvkontakter , Dybde: 2.84 " , Elektrisk forbindelse: Skrueterminaler , Høyde: 6.07 " , IP-vurdering: 67 , Bevegelse: CW / CCW , NEMA-vurdering: 1, 3, 4, 12, 13 , Driftstemp. Område: -40 grader til 158 grader F , Spenningsvurdering: 600AC / 250DC , Ledningsinngang: 1/2 "-14 NPT-ledning
StilModellAktuatorplasseringAktuatorstilDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris (eks. mva)
A
GSXA42A1E
SideRoterende spakarm2.6 in. Lb.0.75 "nylon0.25 "Pretravel (PT) 26 grader maks; Overtravel (OT) 59 grader min10 320 NOK
B
GSXA42D
GodHorisontal rullespak2.1 in. Lb.0.74 "Bronse0.31 "Pretravel (PT) 1.89 "/1.89"19 443 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?