Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HONEYWELL GSXA42D Eksplosjonssikker grensebryteraktuator | AA3WLJ 11X247

HONEYWELL GSXA42D Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator

På lager
Vare: AA3WLJ Modell: GSXA42DKryssreferanse: 11X247
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
21 401 NOK / enhet
Dette produktet kan kun sendes i multipler av 2
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEksplosjonsbeskyttet grensebryter
AktuatorplasseringGod
AktuatorstilHorisontal rullespak
amps10
Arm MaterialeMetal
Body MaterialAluminum
sertifiseringATEX, IEC Ex, Div. 1, & 2, klasse I, gruppe B, C, & D; Div. 1 & 2, klasse II, grupper, E, F, & G; II 2 G, Ex d IIC T6; II 2 D, Ex d tD A21 T85C
Kontakt skjema2NC / 1NO Positiv pause, langsomt fungerende, BBM, sølvkontakter
Dybde2.84 "
Elektrisk forbindelseSkrueterminaler
Høyde6.07 "
IP Rating67
BevegelseCW / CCW
NEMA-vurdering1, 3, 4, 12, 13
Driftsstyrke2.1 in. Lb.
Driftstemp. Område-40 grader til 158 grader F
Rulle Dia.0.74 "
RullematerialeBronse
Rullebredde0.31 "
Reise~~POS=TRUNCPretravel (PT) 1.89 "/1.89"
Spenningsverdier600AC / 250DC
Bredde1.75 "
Ledningsføring1/2 "-14 NPT-ledning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.855
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8536509055
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAktuatorplasseringAktuatorstilDriftsstyrkeRulle Dia.RullematerialeRullebreddeReise~~POS=TRUNCPris
HONEYWELL GSXA42A1E Eksplosjonsbeskyttet grensebryter 2nc / 1no | AA3WLH 11X244 GSXA42A1ESideRoterende spakarm2.6 in. Lb.0.75 "nylon0.25 "Pretravel (PT) 26 grader maks; Overtravel (OT) 59 grader min10 320 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HONEYWELL GSXA42D Eksplosjonssikker grensebryter toppaktuator
21 401 NOK / enhet