PARKER Rørtilkobling


filtre
Body Material: Aluminum , Farge: Svart , Samsvar: ASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001 , Tilkoblingstype: Trykk for å koble til , Maks. Driftstrykk: 232 psi , Maks. Press: 232 psi , Min. Driftstemperatur: -20 grader C , Antall innløp: 2 , Antall utsalgssteder: 4 , Temp. Område: 4 grader til 140 grader F
StilModellPipe dia.MonteringsstørrelseInnløpsstørrelseFormtypenMaterialeStørrelse på uttakTotal høydePris (eks. mva)
A
+6605 25 22 XNUMX
1"1 / 2 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--913NOK
B
+6625 25 00 XNUMX
1"--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--624NOK
C
+6602 25 00 XNUMX
1"--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--791NOK
D
+6612 25 00 XNUMX
1"--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--622NOK
E
6651 25 12 04
1"-7 / 8 "4 portmanifold-Behandlet messing15 / 32 "86mm4 454 NOK
A
+6605 25 28 XNUMX
1"3 / 4 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--965NOK
F
+6604 25 00 XNUMX
1"--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--1 168 NOK
G
+6666 25 40 XNUMX
1"--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--1 241 NOK
A
+6605 25 35 XNUMX
1"1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 220 NOK
H
+6606 25 00 XNUMX
1"--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--751NOK
F
+6604 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--2 113 NOK
I
+6625 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--1 181 NOK
J
+6605 40 35 XNUMX
1-1 / 2 "1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--2 499 NOK
A
+6605 40 44 XNUMX
1-1 / 2 "2"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--3 797 NOK
A
+6605 40 50 XNUMX
1-1 / 2 "1.5 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 818 NOK
E
6651 40 12 04
1-1 / 2 "-1.5 "4 portmanifold-Behandlet messing33 / 64 "3 13 / 32 "6 035 NOK
K
+6605 40 43 XNUMX
1-1 / 2 "1.25 "-Mannlig NPT-kontaktTransairPolyamid med glassfiber--1 618 NOK
D
+6612 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--1 216 NOK
L
+6606 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--1 272 NOK
C
+6602 40 00 XNUMX
1-1 / 2 "--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--1 670 NOK
M
+6666 40 63 XNUMX
1-1 / 2 "--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--1 471 NOK
F
+6604 17 00 XNUMX
1 / 2 "--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--850NOK
A
+6605 17 22 XNUMX
1 / 2 "1 / 2 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--835NOK
N
+6666 17 25 XNUMX
1 / 2 "--Plug-in ReducerIn-line reduseringAluminum--798NOK
A
+6605 17 14 XNUMX
1 / 2 "1 / 4 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 075 NOK
I
+6625 17 00 XNUMX
1 / 2 "--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--1 046 NOK
O
+6602 17 00 XNUMX
1 / 2 "--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--620NOK
L
+6606 17 00 XNUMX
1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--585NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?