Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6605 40 44 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENG 4JMF5

PARKER 6605 40 44 Kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter

På lager
Vare: AD8ENG Modell: 6605 40 44Kryssreferanse: 4JMF5
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
3 797 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
FARGESvart
Monteringsstørrelse2"
For slange OD 140mm
MaterialePolyamid med glassfiber
Maks. Driftstrykk232 psi
Maks. Driftstemperatur60 grader C
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Pipe dia.1-1 / 2 "
FormMannlig NPT-kontakt
typenGjenget adapter
Vakuumtrykk29.6 tommer-Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7412200045
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.MonteringsstørrelseInnløpsstørrelseFormtypenMaterialeStørrelse på uttakTotal høydePris
PARKER 6602 40 00 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8EMZ 4JME7 +6602 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--1 670 NOK
PARKER 6604 40 00 Kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENA 4JME8 +6604 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--2 113 NOK
PARKER 6606 40 00 Kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENB 4JME9 +6606 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--1 272 NOK
PARKER 6612 40 00 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENC 4JMF1 +6612 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--1 216 NOK
PARKER 6625 40 00 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8END 4JMF2 +6625 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--1 181 NOK
PARKER 6605 40 35 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENE 4JMF3 +6605 40 35 XNUMX1-1 / 2 "1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--2 499 NOK
PARKER 6605 40 50 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENF 4JMF4 +6605 40 50 XNUMX1-1 / 2 "1.5 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6605 40 44 Kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter
3 797 NOK / enhet