Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PARKER 6651 25 12 04 kobling, 1 tommers rørdiameter | AF6QVM 20CM58 / 6651 25 12 04GR

PARKER 6651 25 12 04 Kobling, 1 Tommers rørdiameter

På lager
Vare: AF6QVM Modell: 6651 25 12 04Kryssref: 20CM58 / 6651 25 12 04GR
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
4 454 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector
Body MaterialAluminum
SamsvarASME B31.1, B31.3, ISO 8573-1, UL94HB, UL94V-2, EN 12115, ISO 9001
TilkoblingstypeTrykk for å koble til
Innløpsstørrelse7 / 8 "
MaterialeBehandlet messing
Maks. Driftstrykk232 psi
Maks. Driftstemperatur60 grader C
Maks. Press232 psi
Min. Driftstemperatur-20 grader C
Antall inntak2
Antall utsalgssteder4
Størrelse på uttak15 / 32 "
Total høyde86mm
Total lengde10 21 / 32 "
Samlet bredde1 31 / 32 "
Pipe dia.1"
Form4 portmanifold
Temp. Område4 grader til 140 grader F
Vakuumtrykk29.6 tommer-Hg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode7412200045

Produktvarianter

ProduktModellPipe dia.MonteringsstørrelseInnløpsstørrelseFormtypenMaterialeStørrelse på uttakTotal høydePris
PARKER 6602 40 00 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8EMZ 4JME7 +6602 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--90 graders albue90 graders albuePolyamid med glassfiber--1 827 NOK
PARKER 6604 40 00 Kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENA 4JME8 +6604 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Lik teeLik teePolyamid med glassfiber--2 113 NOK
PARKER 6606 40 00 Kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENB 4JME9 +6606 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Union ConnectorUnion ConnectorPolyamid med glassfiber--1 410 NOK
PARKER 6612 40 00 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENC 4JMF1 +6612 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--45 graders albue45 graders albuePolyamid med glassfiber--1 318 NOK
PARKER 6625 40 00 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8END 4JMF2 +6625 40 00 XNUMX1-1 / 2 "--Ventilert lokkEndestykkePolyamid med glassfiber--1 181 NOK
PARKER 6605 40 35 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENE 4JMF3 +6605 40 35 XNUMX1-1 / 2 "1"-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--2 751 NOK
PARKER 6605 40 50 kobling, 1-1/2 tommers rørdiameter | AD8ENF 4JMF4 +6605 40 50 XNUMX1-1 / 2 "1.5 "-Mannlig NPT-kontaktGjenget adapterPolyamid med glassfiber--1 818 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PARKER 6651 25 12 04 Kobling, 1 Tommers rørdiameter
4 454 NOK / enhet