Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLAMBEAU 6680KC Rom for boks 24 rom klar | AC3TPD 2W467

FLAMBEAU 6680KC Romboks 24 rom Klar

På lager
Vare: AC3TPD Modell: 6680KCKryssreferanse: 2W467
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGEFjern
Romdybde2-1 / 16 "
Romhøyde2-1 / 8 "
Rombredde2-1 / 16 "
MaterialeStyrenbutadien-kopolymer
Antall rom24
Antall flyttbare skillevegger0
Generell dybde8.75 "
Total høyde2 13 / 16 "
Samlet bredde13 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926909980
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeFARGESakTotal høydeSamlet breddeMaterialeAntall romUtenfor høydePris
FLAMBEAU 6674KC Avdelingskasse 6 Avstander Klar | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer6-274NOK
FLAMBEAU 6676KC Rom for rom 12 rom klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer12-266NOK
FLAMBEAU 6666KC Rom i rom 18 Rom klar | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer18-168NOK
FLAMBEAU 6654KD Rom i rom 12 rom klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer12-168NOK
FLAMBEAU 6770AH Romboks 9-24 Rom | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråRomboks2.5 "12.5 "Polypropylen-kopolymer9 til 24-419NOK
FLAMBEAU T200 romboks 18 rom | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen18-96NOK
FLAMBEAU T201 Romboks 12 rom | AC4HYK 30C407 T2014.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen12-96NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU 6680KC Romboks 24 rom Klar
222NOK / enhet