Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLAMBEAU 5126CL Romboks Klar | AG9FEG 19YZ95

FLAMBEAU 5126CL Romboks klar

På lager
Vare: AG9FEG Modell: 5126CLKryssreferanse: 19YZ95
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
184NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGEFjern
Romdybde4"
Romhøyde1-1 / 16 "
Rombredde7"
MaterialeCellulosepropionat
Antall rom17
Antall flyttbare skillevegger0
Utenfor høyde1 5 / 16 "
Utenfor lengde4.25 "
Utenfor bredde7.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1814
Skipets høyde (cm)23.16
Skipets lengde (cm)18.08
Skipets bredde (cm)19.3
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ESD ledende: Nei
    • Avtakbare skillevegger: Nei

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeFARGESakTotal høydeSamlet breddeMaterialeAntall romUtenfor høydePris
FLAMBEAU 6680KC Rom for boks 24 rom klar | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer24-284NOK
FLAMBEAU 6674KC Avdelingskasse 6 Avstander Klar | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer6-284NOK
FLAMBEAU 6676KC Rom for rom 12 rom klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer12-284NOK
FLAMBEAU 6666KC Rom i rom 18 Rom klar | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer18-164NOK
FLAMBEAU 6654KD Rom i rom 12 rom klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer12-164NOK
FLAMBEAU 6770AH Romboks 9-24 Rom | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråRomboks2.5 "12.5 "Polypropylen-kopolymer9 til 24-367NOK
FLAMBEAU T200 romboks 18 rom | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen18-80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU 5126CL Romboks klar
184NOK / enhet