Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLAMBEAU M824 Romboks 24 rom Gul | AH9CKT 39RW32

FLAMBEAU M824 Romboks 24 rom Gul

På lager
Vare: AH9CKT Modell: M824Kryssreferanse: 39RW32
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
222NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRomboks
FARGEGul
Romdybde12-3 / 4 "
Romhøyde2-1 / 16 "
Rombredde2-1 / 16 "
LåsefargeGul
SperretypeSnap -klipp
Materialepolypropylen
Antall rom24
Antall flyttbare skillevegger0
Utenfor høyde2.125 "
Utenfor lengde12.75 "
Utenfor bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5942
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)22.86
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ESD ledende: Nei
    • Avtakbare skillevegger: Nei

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeFARGESakTotal høydeSamlet breddeMaterialeAntall romUtenfor høydePris
FLAMBEAU 6680KC Rom for boks 24 rom klar | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer24-284NOK
FLAMBEAU 6674KC Avdelingskasse 6 Avstander Klar | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer6-284NOK
FLAMBEAU 6676KC Rom for rom 12 rom klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer12-284NOK
FLAMBEAU 6666KC Rom i rom 18 Rom klar | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer18-164NOK
FLAMBEAU 6654KD Rom i rom 12 rom klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer12-164NOK
FLAMBEAU 6770AH Romboks 9-24 Rom | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråRomboks2.5 "12.5 "Polypropylen-kopolymer9 til 24-367NOK
FLAMBEAU T200 romboks 18 rom | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen18-80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU M824 Romboks 24 rom Gul
222NOK / enhet