BW TECHNOLOGIES Flergassdetektor, 4 gass, Kina / New Zealand


filtre
Alarminnstilling: Justerbar , Alarmtype: Hørbar, visuell, vibrerende , Oppdager: Oksygen, brennbart, hydrogensulfid, karbonmonoksid , Gasstype: O2, LEL, H2S, CO , Høyde: 5.125 " , Driftstemp. Område: -20 til +50 grader C (-4 til +122 grader F) , Vedtak: O2 (0.1% vol. Trinn), LEL (1% LEL-trinn), H2S (trinn på 1 ppm), CO (trinn på 1 ppm)
StilModellbatteri~~POS=TRUNCBatteritypeDybdeViseBoligfargeSensorområdeBreddePris (eks. mva)
A
XT-XWHM-Y-CN
8 til 13 timerLithium Polymer2"Alfanumerisk LCDGulO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "18 877 NOK
B
XT-XWHM-B-CN
8 til 13 timerLithium Polymer2"Alfanumerisk LCDSvartO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100%, 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm2 13 / 16 "18 877 NOK
C
QT-XWHM-AY-CN
14 hr.Alkalisk1.875 "Grafisk LCDGulO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "14 982 NOK
D
QT-XWHM-AB-CN
14 hr.Alkalisk1.875 "Grafisk LCDSvartO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "14 982 NOK
C
QT-XWHM-RY-CN
18 til 20 timerLithium Polymer1.875 "Grafisk LCDGulO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "16 085 NOK
D
QT-XWHM-RB-CN
18 til 20 timerLithium Polymer1.875 "Grafisk LCDSvartO2 0 til 30.0%, LEL 0 til 100% 0 til 5.0% volum / volum, H2S 0 til 100 ppm, CO 0 til 500 ppm3.187 "16 085 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?