VESTIL G8-seriens strukturelle stativbeskyttere


filtre
Vedleggstype: Bolt På , Kanalstørrelse: 8" , Kanaltykkelse: 0.22 " , Farge: Gul , Materiale: Stål , Monteringshullstørrelse: 7 / 8 " , Monteringsplatedybde: 6" , Monteringsplate tykkelse: 1 / 4 " , Monteringsplatebredde: 10 1 / 16 " , Pakkestørrelse: 1 , Bredde: 10 1 / 16 "
StilModellDybdeHøydeSakBrukbar lengdePris (eks. mva)
A
G8-12
6"12.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "901NOK
B
G8-18
6"18.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 200 NOK
C
G8-24
6"24.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 330 NOK
D
G8-36
6"36.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 831 NOK
E
G8-36-B
7.8125 "36.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "2 819 NOK
F
G8-12-B
7.8125 "12.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "1 302 NOK
G
G8-18-B
7.8125 "18.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "1 744 NOK
H
G8-24-B
7.8125 "24.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "2 132 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?