VESTIL G8-18-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 18 x 10 tommers størrelse

På lager
Vare: AG7TJX Modell: G8-18-B

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 744 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskytter med støtfanger
VedleggstypeBolt På
Bolthull Dia. (I.)0.875 "
Kanalstørrelse8"
Kanaltykkelse0.22 "
FARGEGul
Dybde7.8125 "
Høyde18.25 "
Lengde8"
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Monteringshullstørrelse7 / 8 "
Monteringsplate dybde6"
Monteringsplate tykkelse1 / 4 "
Monteringsplate Bredde10 1 / 16 "
Antall monteringshull4
Pack Size1
Platelengde6"
Plate bredde10 1 / 16 "
Ståltykkelse6 inn.
Brukbar lengde2 11 / 16 "
Brukbar bredde6 9 / 16 "
Bredde10 1 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.1
Skipets høyde (cm)46.67
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeSakBrukbar lengdePris
VESTIL G8-12 strukturell stativbeskyttelse, 12 x 10 tommers størrelse | AG7TJU G8-126"12.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "909NOK
VESTIL G8-12-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 12 x 10 tommers størrelse | AG7TJV G8-12-B7.8125 "12.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "1 302 NOK
VESTIL G8-18 strukturell stativbeskyttelse, 18 x 10 tommers størrelse | AG7TJW G8-186"18.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 200 NOK
VESTIL G8-24 strukturell stativbeskyttelse, 24 x 10 tommers størrelse | AG7TJY G8-246"24.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 330 NOK
VESTIL G8-24-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 24 x 10 tommers størrelse | AG7TJZ G8-24-B7.8125 "24.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "2 132 NOK
VESTIL G8-36 strukturell stativbeskyttelse, 36 x 10 tommers størrelse | AG7TKA G8-366"36.25 "Pallestativbeskytter3 11 / 16 "1 831 NOK
VESTIL G8-36-B strukturell stativbeskyttelse med støtfanger, 36 x 10 tommers størrelse | AG7TKB G8-36-B7.8125 "36.25 "Pallestativbeskytter med støtfanger2 11 / 16 "2 819 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL G8-18-B strukturell stativbeskyttelse, med støtfanger, 18 x 10 tommers størrelse
1 744 NOK / enhet