SANI-LAV H50W3 vaskeslangemontering, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F | CT9WFU 53XV17

SANI-LAV H50W3 vaskeslangeenhet, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F

På lager
Vare: CT9WFU Modell: H50W3Kryssreferanse: 53XV17

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 755 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangemontering

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.269
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
SANI-LAV H25W3 vaskeslangemontering, 3/4 tommers slange innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F | CT9VWZ 53XV16 H25W33 089 NOK
SANI-LAV H1003 vaskeslangemontering, 3/4 tommers høyde på innsiden, 300 psi | CT9WFQ 53XV15 H10038 143 NOK
SANI-LAV H75W3 vaskeslangemontering, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F | CT9WFR 53XV18 H75W36 469 NOK
SANI-LAV H100W3 vaskeslangemontering, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F | CT9WFT 53XV19 H100W38 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

SANI-LAV H50W3 vaskeslangeenhet, 3/4 tommers høyde innvendig diameter, 300 PSI, -40 grader til 200 grader F
4 755 NOK / enhet