Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

FLAMBEAU 5200CL Oppbevaringsboks Klar Cellulose Propionate | AH9CKQ 39RW30

FLAMBEAU 5200CL Oppbevaringsboks Klar Cellulose Propionate

På lager
Vare: AH9CKQ Modell: 5200CLKryssreferanse: 39RW30
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
128NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOppbevaringsboks
FARGEFjern
Romdybde4-5 / 16 "
Romhøyde2-5 / 8 "
Rombredde1-1 / 16 "
LåsefargeFjern
SperretypeSnap -klipp
MaterialeCellulosepropionat
Antall rom1
Antall flyttbare skillevegger0
Utenfor høyde1 1 / 16 "
Utenfor lengde4 5 / 16 "
Utenfor bredde2.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0454
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)7.87
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • ESD ledende: Nei
    • Avtakbare skillevegger: Nei

Produktvarianter

ProduktModellGenerell dybdeFARGESakTotal høydeSamlet breddeMaterialeAntall romUtenfor høydePris
FLAMBEAU 6680KC Rom for boks 24 rom klar | AC3TPD 2W467 6680KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer24-284NOK
FLAMBEAU 6674KC Avdelingskasse 6 Avstander Klar | AC3TPE 2W468 6674KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer6-284NOK
FLAMBEAU 6676KC Rom for rom 12 rom klart | AC3TPF 2W469 6676KC8.75 "FjernRomboks2 13 / 16 "13 "Styrenbutadien-kopolymer12-284NOK
FLAMBEAU 6666KC Rom i rom 18 Rom klar | AC3TRU 2W781 6666KC6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer18-164NOK
FLAMBEAU 6654KD Rom i rom 12 rom klart | AC3TRV 2W782 6654KD6.437 "FjernRomboks1 13 / 16 "10.75 "Styrenbutadien-kopolymer12-164NOK
FLAMBEAU 6770AH Romboks 9-24 Rom | AC3TRY 2W786 6770AH11.75 "GråRomboks2.5 "12.5 "Polypropylen-kopolymer9 til 24-367NOK
FLAMBEAU T200 romboks 18 rom | AC4HYJ 30C406 T2004.375 "GjennomsiktigeRomboks1.375 "8.25 "Gjennomsiktig polypropylen18-80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FLAMBEAU 5200CL Oppbevaringsboks Klar Cellulose Propionate
128NOK / enhet