GEORG FISCHER Albue, 90 grader, PVC


filtre
Body Material: PVC , Farge: Grå , Grønn sertifisering eller annen anerkjennelse: RoHS , Maks. Temp.: 140 Grader F , Tidsplan: 80
StilModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris (eks. mva)
A
808-005
FNPT x FNPT424 psi ved 73 grader F1 / 2 "67NOK
A
808-012
FNPT x FNPT260 psi ved 73 grader F1.25 "115NOK
A
808-015
FNPT x FNPT235 psi ved 73 grader F1.5 "151NOK
A
808-020
FNPT x FNPT202 psi ved 73 grader F2"168NOK
B
808-040
FNPT x FNPT162 psi ved 73 grader F4"1 707 NOK
B
808-025
FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "683NOK
A
808-007
FNPT x FNPT344 psi ved 73 grader F3 / 4 "83NOK
B
808-030
FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"955NOK
C
808-003
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F3 / 8 "82NOK
D
808-002
FNPT x FNPT150 psi ved 73 grader F1 / 4 "79NOK
E
808-010
FNPT x FNPT315 psi ved 73 grader F1"102NOK
F
807-030
FNPT x stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"559NOK
F
807-010
FNPT x stikkontakt315 psi ved 73 grader F1"139NOK
F
807-020
FNPT x stikkontakt202 psi ved 73 grader F2"251NOK
F
807-012
FNPT x stikkontakt260 psi ved 73 grader F1.25 "177NOK
F
807-015
FNPT x stikkontakt235 psi ved 73 grader F1.5 "205NOK
F
807-007
FNPT x stikkontakt344 psi ved 73 grader F3 / 4 "129NOK
F
807-005
FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F1 / 2 "112NOK
G
806-003
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F3 / 8 "36NOK
A
806-012
Stikkontakt x Stikkontakt520 psi ved 73 grader F1.25 "78NOK
A
806-010
Stikkontakt x Stikkontakt630 psi ved 73 grader F1"56NOK
A
806-005
Stikkontakt x Stikkontakt848 psi ved 73 grader F1 / 2 "27NOK
B
806-025
Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "218NOK
G
806-060
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6"1 050 NOK
A
806-007
Stikkontakt x Stikkontakt688 psi ved 73 grader F3 / 4 "36NOK
G
806-080
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F8"2 616 NOK
B
806-040
Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"397NOK
B
806-030
Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"241NOK
G
806-002
Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F1 / 4 "35NOK
A
806-015
Stikkontakt x Stikkontakt471 psi ved 73 grader F1.5 "86NOK
A
806-020
Stikkontakt x Stikkontakt404 psi ved 73 grader F2"103NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?