Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 806-040 Albue 90 grader S x S 4 Tommer Pvc Grå | AB3ULF 1VFE5

GEORG FISCHER 806-040 Albue 90 grader S x S 4 tommer Pvc grå

På lager
Vare: AB3ULF Modell: 806-040Kryssreferanse: 1VFE5
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
402NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeStikkontakt x Stikkontakt
Maks. Press324 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse4"
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.4895
Skipets høyde (cm)18.54
Skipets lengde (cm)18.29
Skipets bredde (cm)13.46
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 806-025 Albue 90 grader 2 1/2 tommer Pvc Grå | AB3ULB 1VFE1 806-025Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "215NOK
GF RØRSYSTEMER 806-030 Albue 90 grader 3 tommers glidesokkel Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"254NOK
GF RØRSYSTEMER 808-025 Albue 90 grader 2 1/2 tommer Pvc Grå | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "669NOK
GF RØRSYSTEMER 808-030 Albue 90 grader 3 tommer Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"1 001 NOK
GF RØRSYSTEMER 808-040 Albue 90 grader 4 tommer Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi ved 73 grader F4"1 860 NOK
GF RØRSYSTEMER 806-060 90 Albue 6 Tommer S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6"1 049 NOK
GF RØRSYSTEMER 807-005 Albue 90 grader 1/2 tommers sokkel x Fpt grå | AC3ACG 2PMD8 807-005FNPT x stikkontakt424 psi ved 73 grader F1 / 2 "111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 806-040 Albue 90 grader S x S 4 tommer Pvc grå
402NOK / enhet