BUSSMANN Klasse K5: Serie IKKE


filtre
Body Material: melamin , Kroppsstil: Sylindriske , Klasse: K5 , Element: enslig , Funksjonelt lik: Ferraz OT , Indikerende / Ikke-indikerende: Ikke indikerer , Avbruddsvurdering: 50kA ved 250VAC, 50kA ved 125VDC , Avvisning / Ikke-avvisning: Ikke-avvisning , Hastighet: Raskt skuespill , Type: Kan ikke fornyes , Spenningsvurdering: 250VAC / 125VDC
StilModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris (eks. mva)
A
IKKE-1/2
9 / 16 "1/22"95NOK
A
IKKE-4
9 / 16 "42"75NOK
A
IKKE-15
9 / 16 "152"46NOK
B
IKKE-10
9 / 16 "102"48NOK
A
IKKE-8
9 / 16 "82"58NOK
A
IKKE-3
9 / 16 "32"78NOK
B
IKKE-6-1 / 4
9 / 16 "6.252"113NOK
B
IKKE-2-1 / 2
9 / 16 "2.52"63NOK
A
IKKE-1/8
9 / 16 "1/82"82NOK
A
IKKE-5
9 / 16 "52"85NOK
A
IKKE-30
9 / 16 "302"48NOK
A
IKKE-25
9 / 16 "252"48NOK
A
IKKE-20
9 / 16 "202"46NOK
A
IKKE-6
9 / 16 "62"50NOK
A
IKKE-1
9 / 16 "12"80NOK
A
IKKE-3/4
9 / 16 "3/42"76NOK
A
IKKE-1-1 / 2
9 / 16 "1.52"63NOK
A
IKKE-7
9 / 16 "72"58NOK
A
IKKE-2
9 / 16 "22"72NOK
A
IKKE-12
9 / 16 "122"72NOK
C
IKKE-40
13 / 16 "403"71NOK
D
IKKE-35
13 / 16 "353"74NOK
C
IKKE-45
13 / 16 "453"75NOK
C
IKKE-60
13 / 16 "603"88NOK
C
IKKE-50
13 / 16 "503"71NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?