Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN NON-20 Lavspenningssikring 20a klasse K5 ikke 250vac | AE2GMN 4XF91

BUSSMANN NON-20 Lavspenningssikring 20a Klasse K5 Ikke 250vac

På lager
Vare: AE2GMN Modell: IKKE-20Kryssreferanse: 4XF91
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
50NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSikring
Body Materialmelamin
KroppsstilSylindriske
KlasseK5
Diameter9 / 16 "
Elementenslig
Funksjonelt likFerraz OT
Sikringsforsterker20
Indikerer / ikke indikererIkke indikerer
Avbryt vurdering50kA ved 250VAC, 50kA ved 125VDC
Lengde2"
Avvisning / ikke-avvisningIkke-avvisning
SpeedRaskt skuespill
typenKan ikke fornyes
Spenningsverdier250VAC / 125VDC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)1.27
HS kode8536100040
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellDiameterSikringsforsterkerLengdePris
BUSSMANN NON-1-1/2 Lavspenningssikring 1-1/2a Classk5 Non 250v | AA9HYJ 1DH25 IKKE-1-1 / 29 / 16 "1.52"104NOK
BUSSMANN NON-1/2 lavspenningssikring 1/2a Classk5 Non 250vac | AA9HYK 1DH26 IKKE-1/29 / 16 "1/22"123NOK
BUSSMANN NON-1/8 Lavspenningssikring 1/8a Classk5 Non 250vac | AA9HYL 1DH27 IKKE-1/89 / 16 "1/82"82NOK
BUSSMANN NON-2-1/2 lavspenningssikring 2-1/2a Classk5 Non 250v | AA9HYR 1DH33 IKKE-2-1 / 29 / 16 "2.52"123NOK
BUSSMANN NON-3/4 lavspenningssikring 3/4a Classk5 Non 250vac | AA9HYT 1DH35 IKKE-3/49 / 16 "3/42"76NOK
BUSSMANN NON-6-1/4 lavspenningssikring 6-1/4a Classk5 Non 250v | AA9HYU 1DH36 IKKE-6-1 / 49 / 16 "6.252"113NOK
BUSSMANN NON-1 Lavspenningssikring 1a Klasse K5 Ikke 250vac | AE2GMG 4XF85 IKKE-19 / 16 "12"80NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN NON-20 Lavspenningssikring 20a Klasse K5 Ikke 250vac
50NOK / enhet