VESTIL CST-F-CR-serien gummihjul


filtre
Farge: Grå , Materiale: Termoplastisk gummi , Offset: 1 1 / 2 " , Raceway Type: Dobbel ball , Temp. Område: -45 grader. til 180 grader. F , Toppplatestørrelse: 4 "x 4 1 / 2" , Zerk Fitting: Aksel, Raceway
StilModelltypenKapasitetHjulstørrelseDiameterdurometerFinishHøydeSakPris (eks. mva)
A
CST-F-4x2CR-S
-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul386NOK
RFQ
A
CST-F-4x2CR-SWTB1
-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul515NOK
RFQ
A
CST-F-6x2CR-SWB
-1500 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul572NOK
RFQ
A
CST-F-8x2CR-S
-675 lbs.8 "x 2"8"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul671NOK
RFQ
A
CST-F-8x2CR-SWB
-675 lbs.8 "x 2"8"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul730NOK
RFQ
A
CST-F-5x2CR-S
-500 lbs.5 "x 2"5"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul443NOK
RFQ
A
CST-F-6x2CR-S
-600 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul527NOK
RFQ
B
CST-F-5x2CR-R
Rigid500 lbs.5 "x 2"5"65 (+/-5) SHORE ASink belagt6 1 / 2 "Stiv Caster414NOK
RFQ
B
CST-F-8x2CR-R
Rigid675 lbs.8 "x 2"8"65 (+/-5) SHORE ASink belagt9 1 / 2 "Stiv Caster643NOK
RFQ
B
CST-F-4x2CR-R
Rigid450 lbs.4 "x 2"4"65 Shore ASink belagt5 1 / 2 "Stiv Caster343NOK
RFQ
C
CST-F-4x2CR-SWB
Sving med brems450 lbs.4 "x 2"4"65 Shore ASink belagt5 1 / 2 "Svinghjul429NOK
RFQ
B
CST-F-6x2CR-R
Sving med totalbrems600 lbs.6 "x 2"6"65 (+/-5) SHORE AForsinket, blåpassivert7 1 / 2 "Stiv Caster486NOK
RFQ

CST-F-CR-serien gummihjul

Hjulene i Vestil CST-F-CR-serien har premium termoplastisk gummi (TPR)-konstruksjon som gir motstand mot løsemidler, fett, oljer og vann. Disse enhetene er kjemisk bundet til polyolefinhjulets kjerne, og sikrer dermed eksepsjonell gulvbevaring mot elektrostatisk utladning og er ideelle for områder som er svært følsomme for statisk elektrisitet, for eksempel elektroniske selskaper, produksjonsanlegg og medisinske ingeniøranlegg. De er videre integrert med kulelager for en merkefri, jevn og rolig rulleoperasjon. Velg for et omfattende utvalg av disse gummi (DK-ledende) hjulene, tilgjengelig i størrelser fra 4 x 2 sq. in. til 8 x 2 sq. in. Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?