VESTIL CST-F-5x2CR-R Hjul, ledende gummi, stiv, 5 x 2 tommers størrelse

Vare: CE3BKN Modell: CST-F-5x2CR-R
414NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStiv Caster
Kapasitet500 lbs.
Hjulstørrelse5 "x 2"
FARGEGrå
Diameter5"
durometer65 (+/-5) SHORE A
FinishSink belagt
Høyde6 1 / 2 "
MaterialeTermoplastisk gummi
Total høyde6 1 / 2 "
Toppplate størrelse4 "x 4 1 / 2"
typenRigid

Fraktinformation:

OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenKapasitetHjulstørrelseDiameterdurometerFinishHøydeSakPris
VESTIL CST-F-4x2CR-R Caster, Conductive Rubber, Stive, 4 x 2 Inch Size | CE3BKF CST-F-4x2CR-RRigid450 lbs.4 "x 2"4"65 Shore ASink belagt5 1 / 2 "Stiv Caster343NOK
RFQ
VESTIL CST-F-4x2CR-S Hjul, ledende gummi, svingbar, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BKG CST-F-4x2CR-S-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul386NOK
RFQ
VESTIL CST-F-4x2CR-SWB Hjul, ledende gummi, svingbar, brems, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BKH CST-F-4x2CR-SWBSving med brems450 lbs.4 "x 2"4"65 Shore ASink belagt5 1 / 2 "Svinghjul429NOK
RFQ
VESTIL CST-F-4x2CR-SWTB1 Hjul, ledende gummi, svingbar, 4 x 2 tommers størrelse | CE3BKJ CST-F-4x2CR-SWTB1-450 lbs.4 "x 2"4"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul515NOK
RFQ
VESTIL CST-F-5x2CR-S Hjul, ledende gummi, svingbar, 5 x 2 tommer størrelse | CE3BKP CST-F-5x2CR-S-500 lbs.5 "x 2"5"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul443NOK
RFQ
VESTIL CST-F-6x2CR-R hjul, ledende gummi, stiv, 6 x 2 tommers størrelse | CE3BKU CST-F-6x2CR-RSving med totalbrems600 lbs.6 "x 2"6"65 (+/-5) SHORE AForsinket, blåpassivert7 1 / 2 "Stiv Caster486NOK
RFQ
VESTIL CST-F-6x2CR-S Hjul, ledende gummi, svingbar, 6 x 2 tommers størrelse | CE3BKV CST-F-6x2CR-S-600 lbs.6 "x 2"6"65 (-/+) Shore ASink belagt-Svinghjul527NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CST-F-5x2CR-R Hjul, ledende gummi, stiv, 5 x 2 tommers størrelse
414NOK / enhet