DAYTON Hastighetskontroller


Dayton hastighetskontroller styrer hastighetene til vifter og vifter. Disse roterende hastighetskontrollene kan håndtere flere typer utstyr samtidig til ampereverdien overskrider. De er installert i bransjer der regelmessig ventilasjon er nødvendig.

filtre
StilModellBreddeDybdepasserHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffekttypenSpenningPris (eks. mva)
A
35 92YVXNUMX
-2.75-3.750.5/0.25502 hastighet115/2306 376 NOK
B
35 94YVXNUMX
-1Enkelt gjeng koblingsboks4.250.5/0.2550berøre115/2309 720 NOK
C
43Y140
2.75 "2"Enkelt gjeng koblingsboks4.5 "0.5/0.2550Fjernoppringing115/2305 311 NOK
D
1AGV3
2.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Skyv, 3 posisjon m / av-79NOK
E
48C172
2.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Roterende, justerbar115693NOK
F
5NRA4
3"2"-5"5540Roterende med fremover / bakoverbryter120894NOK
G
48C173
4.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterende, justerbar1151 068 NOK

Hastighetskontroller

Dayton justerbare hastighetskontroller brukes til å styre hastigheten til kommersielle og industrielle Dayton takvifter. Disse roterende hastighetskontrollene har en på/av-skive for å gi presis platejustering med retningsindikering. De er UL-listet for sikker drift og inkluderer monteringsskruer og trådmuttere for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse hastighetskontrollene, tilgjengelig i 6 og 10 ampere strømklassifiseringer.

Egenskaper

  • Dayton hastighetskontroller leveres med monteringsskruer og wiremuttere for rask installasjon og kan enkelt passes inn i en enkelt gjengboks.
  • Disse enhetene har en solid-state-teknologi som endrer kraftnivået i viftemotoren for å kontrollere hastigheten til vifter eller ventilatorer.
  • De har en manuell trimjustering med lav hastighet som gjør at viftene kan oppnå minimumshastighet med tilstrekkelig dreiemoment uten å stoppe.
  • Disse hastighetskontrollenhetene tillater justeringer mellom 50 % og 100 % luftytelse.

Standarder og godkjenninger

  • UL

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er spenningen til disse enhetene?

Dayton hastighetskontroller har en spenningsklasse på 115V.

Hva er bruken av en gjengboks i hastighetskontrollenheter?

Dayton hastighetskontroller er utstyrt med en gjengboks for å holde elektriske komponenter sikkert.

Hva er den maksimale effekten til disse hastighetskontrollenhetene?

Dayton tilbyr hastighetskontrollenheter i 700 og 1200W karakterer.

Hva er den maksimale strømmen disse enhetene tåler?

Dayton tilbyr hastighetskontrollenheter i 6 og 10A varianter for luftstrømsjusteringer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?