Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 Amp | AD6QRK

DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 Amp

På lager
Vare: AD6QRK Modell: 48C172
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
693NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Control
Dybde1-1 / 4 "
passerSingle Gang Box
Høyde4.5 "
Maks. Forsterker6
Maks. Effekt720
PlatefargeSølv
Bytt fargeSvart
typenRoterende, justerbar
Spenning115
Bredde2.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)5.84
HS kode8541300080
OpprinnelseslandHK

Produktdetaljer:

Dayton 48C172 hastighetskontroll er designet for å kontrollere hastigheten til flere ventilatorer og vifter.

Egenskaper:

  • Solid-state-teknologien endrer kraftnivået i viftemotoren for å kontrollere hastigheten til vifter eller ventilatorer.
  • Den leveres med monteringsskruer og trådmuttere for rask installasjon og kan enkelt passes inn i en enkelt gjengboks.
  • Den tillater hastighetsjustering mellom 50 og 100 % ytelse.
  • Denne hastighetskontrollen kommer med manuell lavhastighets trimjustering som gjør at viftene kan oppnå minimumshastighet med tilstrekkelig dreiemoment, uten å stoppe.

Standarder og godkjenninger:

  • UL

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er hensikten med en gjengboks?

A. En gjengboks er en metall- eller plastboks designet for å holde elektriske komponenter sikkert.

Q. Hvor brukes viftehastighetskontroller?

A. Dayton viftehastighetskontroller brukes til å kontrollere hastigheten på lofts-, kjøkken-, tak- eller baderomsvifter.

Q. Hvordan installere Dayton 48C172 hastighetskontroll?

A.

  • Sørg for at strømmen er koblet fra før du åpner den elektriske boksen.
  • Det er flere elektriske knock-outs plassert ved bunnen av den elektriske boksen for å feste en ledning for føring av ledninger for solid-state hastighetskontroll.
  • Bytt ut det eksisterende ledningsnettet med det nye ledningsnettet fra settet. Denne selen aksepterer forbindelsen til og fra hastighetskontrollen, som skal kobles i serie med den hastighetsstyrte motoren og nettspenningen.
  • Sørg for at faststoffhastighetskontrollen er riktig jordet.
  • Bruk den medfølgende ledningskontakten til å feste jordledningen som leveres på stedet til hastighetskontrollen.
  • Sørg for at alle elektriske bokser og enhetsdører er ordentlig lukket.

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdepasserHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffekttypenSpenningPris
DAYTON 1AGV3 Hastighetskontroll Justerbar Slide 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Skyv, 3 posisjon m / av-47NOK
DAYTON 43Y140 Hastighetskontroll 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Enkelt gjeng koblingsboks4.5 "0.5/0.2550Fjernoppringing115/2305 311 NOK
DAYTON 48C173 Hastighetskontroll 10 ampere | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterende, justerbar1151 068 NOK
DAYTON 5NRA4 viftehastighetskontroll fremover rev. 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Roterende med fremover / bakoverbryter120894NOK
DAYTON 35YV92 Hastighetskontroll 2-Trinns 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35 92YVXNUMX-2.75-3.750.5/0.25502 hastighet115/2306 376 NOK
DAYTON 35YV94 Hastighetskontroll Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35 94YVXNUMX-1Enkelt gjeng koblingsboks4.250.5/0.2550berøre115/2309 720 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 Amp
693NOK / enhet