Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 35YV94 Hastighetskontroll Touch 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH

DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A

På lager
Vare: AH6FHH Modell: 35YV94
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
9 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSpeed ​​Control
Dybde1
passerEnkelt gjeng koblingsboks
Høyde4.25
Maks. Forsterker0.5/0.25
Maks. Effekt50
PlatefargeHvit
Bytt fargeHvit
typenberøre
Spenning115/230

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.909
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)16.26
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeDybdepasserHøydeMaks. ForsterkerMaks. EffekttypenSpenningPris
DAYTON 1AGV3 Hastighetskontroll Justerbar Slide 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Single Gang Box-1-Skyv, 3 posisjon m / av-47NOK
DAYTON 43Y140 Hastighetskontroll 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Enkelt gjeng koblingsboks4.5 "0.5/0.2550Fjernoppringing115/2305 311 NOK
DAYTON 48C172 Hastighetskontroll 6 Amp | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Single Gang Box4.5 "6720Roterende, justerbar115693NOK
DAYTON 48C173 Hastighetskontroll 10 ampere | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Single Gang Box4.5 "101200Roterende, justerbar1151 068 NOK
DAYTON 5NRA4 viftehastighetskontroll fremover rev. 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540Roterende med fremover / bakoverbryter120894NOK
DAYTON 35YV92 Hastighetskontroll 2-Trinns 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35 92YVXNUMX-2.75-3.750.5/0.25502 hastighet115/2306 376 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 35YV94 Speed ​​Control Touch 115/230V 0.5/0.25A
9 720 NOK / enhet