Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GF RØRSYSTEMER 808-003 90 Albue 3/8 tommer Fpt x Fpt Pvc | AF7QZJ 22JY43

GEORG FISCHER 808-003 90 albue 3/8 tommers Fpt x Fpt Pvc

På lager
Vare: AF7QZJ Modell: 808-003Kryssref: 22JY43

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
79NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAlbue, 90 grader
Body MaterialPVC
FARGEGrå
TilkoblingstypeFNPT x FNPT
Grønn sertifisering eller annen anerkjennelseRoHS
Maks. Press150 psi ved 73 grader F
Maks. Temp.140 Grader F
Rørstørrelse3 / 8 "
Planlegg80

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode3917400000

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeMaks. PressRørstørrelsePris
GF RØRSYSTEMER 806-025 Albue 90 grader 2 1/2 tommer Pvc Grå | AB3ULB 1VFE1 806-025Stikkontakt x Stikkontakt425 psi ved 73 grader F2.5 "215NOK
GF RØRSYSTEMER 806-030 Albue 90 grader 3 tommers glidesokkel Pvc | AB3ULD 1VFE3 806-030Stikkontakt x Stikkontakt375 psi ved 73 grader F3"254NOK
GF RØRSYSTEMER 806-040 Albue 90 grader S x S 4 Tommer Pvc Grå | AB3ULF 1VFE5 806-040Stikkontakt x Stikkontakt324 psi ved 73 grader F4"402NOK
GF RØRSYSTEMER 808-025 Albue 90 grader 2 1/2 tommer Pvc Grå | AB3ULH 1VFE7 808-025FNPT x FNPT212 psi ved 73 grader F2.5 "669NOK
GF RØRSYSTEMER 808-030 Albue 90 grader 3 tommer Fnpt Pvc | AB3ULK 1VFE9 808-030FNPT x FNPT187 psi ved 73 grader F3"1 001 NOK
GF RØRSYSTEMER 808-040 Albue 90 grader 4 tommer Fnpt Pvc | AB3ULM 1VFF2 808-040FNPT x FNPT162 psi ved 73 grader F4"1 860 NOK
GF RØRSYSTEMER 806-060 90 Albue 6 Tommer S x S Pvc | AB6VGW 22JY40 806-060Stikkontakt x Stikkontakt150 psi ved 73 grader F6"1 049 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GEORG FISCHER 808-003 90 albue 3/8 tommers Fpt x Fpt Pvc
79NOK / enhet