FABORY B70420.050.0275 Wedge Anchor, 1/2-13 Thread Size, 303 And 304 Grade, Stainless Steel Anchor, 130PK | CG7PGK 166X63

FABORY B70420.050.0275 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 130PK

Vare: CG7PGK Modell: B70420.050.0275Kryssreferanse: 166X63
10 884 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKileanker
Anker Dia.1 / 2 "
Ankerlengde2 3 / 4 "
AnkermaterialeRustfritt stål
Innbygging i betong2 1 / 4 "
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse303 og 304
MaterialeRustfritt stål
Maks. Arbeidstykkelse1 / 8 "
Min. Innbygging2 1 / 4 "
Seismisk godkjentNei
tråd Lengde1"
Trådstørrelse1 / 2-13
Ultimate spenning i 4000 PSI betong (Lb.)5,280
KileankertypeKileanker

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: mutter og skive

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B70420.050.0275 Kileanker, 1/2-13 gjengestørrelse, 303 og 304 klasse, rustfritt stål anker, 130PK
10 884 NOK /pakke