Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 7326S Dial Tykkelse Gage 0-0.050 In | AB9ZZM 2HB39

MITUTOYO 7326S Skivetykkelsesmåler 0-0.050 in

På lager
Vare: AB9ZZM Modell: 7326SKryssreferanse: 2HB39
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
3 473 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkivetykkelsesmåler
Nøyaktighet+/- 0.0002 "
KalibreringssertifikatNei
KontakttypeFlate
Område0 til 0.05 "
oppløsning0.0001 "
Halsdybde1.18 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode9017308000
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Flat kontakt Dia. (0.400 ")

Produktvarianter

ProduktModellNøyaktighetKalibreringssertifikatOmrådeoppløsningHalsdybdePris
MITUTOYO 7326SCERT Dial Tykkelse Måler Flat 0-0.0500 In | AA8YEV 1ARV1 7326SERT+/- 0.0002 "Ja0 til 0.05 "0.0001 "1.18 "4 095 NOK
MITUTOYO 7301 Skivetykkelse Måler Flat 10mm x 0.01mm | AE9YEA 6NRC7 7301+/- 0.015 mm-10mm0.01 mm30mm1 757 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 7326S Skivetykkelsesmåler 0-0.050 in
3 473 NOK / enhet