Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 667-6 Tykkelsesmåler 0.006 tommer 1/2 x 12 tommer | AE6MWJ 5UAD5 / 52844

STARRETT 667-6 Tykkelse 0.006 tomme 1/2 x 12 tommer

På lager
Vare: AE6MWJ Modell: 667-6Kryssref.: 5UAD5 / 52844
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
58NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykkelse Gage
KalibreringssertifikatNei
AnleggHerdet stål
EtterlaterRett
LåseenhetNei
Antall blader1
Område0.006 "
Bladets størrelse1/2 X 12 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)3.05
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 66 Tykkelsesmåler 26 rette blader | AC4HHP 2ZVC7 / 50314 660.0015 til 0.025 "1 423 NOK
STARRETT 66T Tykkelsesmåler 26 koniske blader | AC4HHQ 2ZVC8 / 50315 66T0.0015 til 0.025 "1 605 NOK
STARRETT 467 Tykkelsesmåler 13 rette blader | AC4HJC 2ZVE1 / 52464 4670.0015 til 0.2 "2 192 NOK
STARRETT 66MA Tykkelsesmåler, 20 rette blader | AE6MVY 5UAC5 / 55974 66MA0.05 å 1mm1 442 NOK
STARRETT 173MAT Tykkelsesmåler konisk 0.03-0.50 mm | AE6MVZ 5UAC6 / 57087 173MAT0.03 å 0.5mm1 357 NOK
STARRETT 667-1/2 tykkelsesmåler, herdet stål, 1/2 x 12 tommers bladstørrelse | AE6MWA 5UAC7 / 64209 667-1/20.0005 "326NOK
STARRETT 667-1 Tykkelsesmål 0.001 tomme 1/2 x 12 tommer | AE6MWB 5UAC8 / 52837 667-10.001 "111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 667-6 Tykkelse 0.006 tomme 1/2 x 12 tommer
58NOK / enhet