Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 66B Tykkelsesmåler 0.0015-0.035 In | AD6XDY 4CEN4 / 57097

STARRETT 66B tykkelsesmåler 0.0015-0.035 in

På lager
Vare: AD6XDY Modell: 66BKryssref.: 4CEN4 / 57097
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
1 557 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykkelse Gage
KalibreringssertifikatNei
AnleggHerdet verktøystål
EtterlaterRett
LåseenhetJa
Antall blader31
Område0.0015 til 0.035 "
Bladets størrelse1/2 x 3-1/32"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)9.14
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPris
STARRETT 666-15 Tykkelsesmåler | CU4PDD 30C298 666-15796NOK
STARRETT 666-9 Tykkelsesmåler | CU4PDE 30C293 666-9706NOK
STARRETT 666-7 Tykkelsesmåler | CU4PDG 30C291 666-7791NOK
STARRETT 666-17 Tykkelsesmåler | CU4PDJ 30C301 666-17726NOK
STARRETT 666M-10 Tykkelsesmåler | CU4PDK 30C314 666M-101 110 NOK
STARRETT 666-10 Tykkelsesmåler | CU4PDL 30C294 666-10743NOK
STARRETT 666-6 Tykkelsesmåler | CU4PDP 30C290 666-6803NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 66B tykkelsesmåler 0.0015-0.035 in
1 557 NOK / enhet