VESTIL EPT-serien elektrisk drevne rullepalletrucker


filtre
Batterier inkludert: Ja , Batterispenning: 6V , Kapasitet: 4500 lbs. , hjulmateriale: Poly på stål , Farge: Svart, Gul , Dybde: 73.5 " , Gaffellengde: 48 " , Gaffelbredde: 40 " , Helsveiset ramme: Ja , Håndtakshøyde: 48 " , Håndtakslengde: 48 " , Håndtaksmateriale: Stål , Høyde: 48 " , Maks. Forsterkere: 10A , Maks. Reiseavstand: 40.12 " , Motorspenning: 24V DC , Antall batterier: 4 , Strømkilde: Elektrisk , Spenning: 24V , Bredde: 42 "
StilModellMaterialePris (eks. mva)
A
EPT-RL-4548-45
-139 630 NOK
RFQ
A
EPT-RL-4048-45
Aluminum136 337 NOK
RFQ
B
EPT-4548-45-RL
Stål-
RFQ
C
EPT-4048-45-RL
Stål159 245 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?