Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 765A digital tykkelsesmåler 0-0.500 in | AC8NEF 3CRE8 / 67659

STARRETT 765A digital tykkelsesmåler 0-0.500 tommer

På lager
Vare: AC8NEF Modell: 765AKryssref.: 3CRE8 / 67659
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
2 005 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tykkelsesmåler
KalibreringssertifikatNei
KontakttypeFlate
Område0 å 13mm
oppløsning0.010 mm
Halsdybde0.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.52
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.41
HS kode8205595560
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Flat kontakt Dia. (0.195 ")

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 765A digital tykkelsesmåler 0-0.500 tommer
2 005 NOK / enhet