Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Tykkelse Gage Cert 0-0.47 In | AE6EBY 5RCG7

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 in

På lager
Vare: AE6EBY Modell: 547-520SCERTKryssreferanse: 5RCG7
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
5 184 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital tykkelsesmåler
Nøyaktighet+/- 0.001 "
KalibreringssertifikatJa
KontakttypeFlat CERA
Område0 å 12mm
oppløsning0.01 mm
Halsdybde4.7 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.585
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)16.76
HS kode9031808085
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

    • Flat kontakt Dia. (0.394 ")

Produktvarianter

ProduktModellKalibreringssertifikatoppløsningHalsdybdePris
MITUTOYO 547-400S Digital tykkelse Gage 0.8 hals | AD6XTG 4CGW3 547-400S-0.001 mm0.8 "12 317 NOK
MITUTOYO 547-520S Digital tykkelse Gage 4.7 Hals | AD6XTJ 4CGW5 547-520SNei0.010 mm4.7 "4 695 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MITUTOYO 547-520SCERT Digital Thickness Gage Cert 0-0.47 in
5 184 NOK / enhet