Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 666-1 Tykkelsesmåler Lager 1 rett blad | AC4HJJ 2ZVE7 / 52796

STARRETT 666-1 Tykkelse Gage Stock 1 rett blad

På lager
Vare: AC4HJJ Modell: 666-1Kryssref.: 2ZVE7 / 52796
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
2 098 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykkelsesmåler lager
KalibreringssertifikatNei
AnleggHerdet stål
EtterlaterRett
Antall blader1
Område0.001 "
oppløsning0.001 "
Bladets størrelse1/2 X 300 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)2.29
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)11.94
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 666-1 er en tykkelsesmåler eller "føler" i 666-serien med en lengde på 25 fot (7.6 meter) og en tykkelse på 0.001 tommer. Den er merket for hver 6 tommer (150 mm) med en strek for å klippe av ønsket lengde uten sløsing.
    • Den er laget av herdet stål og er mye brukt for å kutte av nødvendig lengde for justering av ventilløftere, tennplugger og fordelerpunkter; kontrollere lagerklaringer; montering av stempler, ringer og pinner; og trange spor.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 666-1 Tykkelse Gage Stock 1 rett blad
2 098 NOK / enhet