Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 572A Tykkelsesmåler 22 rette blader | AC4HJF 2ZVE4 / 57098

STARRETT 572A Tykkelsesmåler 22 rette blader

På lager
Vare: AC4HJF Modell: 572AKryssref.: 2ZVE4 / 57098

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTykkelse Gage
KalibreringssertifikatNei
AnleggHerdet stål
EtterlaterRett
LåseenhetJa
Antall blader22
Område0.0015 til 0.035 "
oppløsning0.001 "
Bladets størrelse1/2 X 3 1/32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode9017308000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Starrett 572A tykkelsesmåler er designet for å kontrollere lagerklaringer; justere ventilasjonsrør og tennplugger; og monter stempler, ringer og pinner.
    • Denne Starrett-måleren kommer med 22 utskiftbare rette blader av herdet stål, 6 tennpluggledningsmålere og en låseanordning for å låse bladene på plass.

Produktvarianter

ProduktModellOmrådePris
STARRETT 667-1 1/2 tykkelse 0.0015 tomme 1/2 x 12 tommer | AE6MWC 5UAC9 / 52838 667-1 1 / 20.0015 "73NOK
STARRETT 667-2 1/2 tykkelse 0.0025 tomme 1/2 x 12 tommer | AE6MWE 5UAD1 / 52840 667-2 1 / 20.0025 "74NOK
STARRETT 667-24 Tykkelsesmål 0.024 tomme 1/2 x 12 tommer | AE6MXD 5UAF3 / 52862 667-240.024 "53NOK
STARRETT 667-27 Tykkelsesmål 0.027 tomme 1/2 x 12 tommer | AE6MXG 5UAF6 / 52865 667-270.027 "53NOK
STARRETT 667-28 Tykkelsesmål 0.028 tomme 1/2 x 12 tommer | AE6MXH 5UAF7 / 52866 667-280.028 "49NOK
STARRETT 667-29 Tykkelsesmål 0.029 tomme 1/2 x 12 tommer | AE6MXJ 5UAF8 / 52867 667-290.029 "53NOK
STARRETT 172E Tykkelsesmåler rett 0.002-0.015 In | AE6NBD 5UAU4 / 50654 172E0.002 til 0.015 "1 623 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 572A Tykkelsesmåler 22 rette blader
1 824 NOK / enhet